https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2R-NK-8Q-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJobE9TOHhNRE16T1RVd056Y3pNalV4TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTWDA1TFh6aFJYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI3YWEzODVhZTdiZTA5ODYyNzEyMzRlNmYzYmEwNmM4MDFlNTIxMmQ5MzY2ZTk0NjUxM2YwMTJkZDA0OGUyMDk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2R-NK-8Q-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJobE9TOHhNRE16T1RVd056Y3pNalV4TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTWDA1TFh6aFJYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI3YWEzODVhZTdiZTA5ODYyNzEyMzRlNmYzYmEwNmM4MDFlNTIxMmQ5MzY2ZTk0NjUxM2YwMTJkZDA0OGUyMDk
NTN
NTN
8Q-NKZ63X103X25PX1
NTN NTN
描述
NTN 8Q-NKZ63X103X25PX1
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 63MM Bore; 103MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
8Q-NKZ63X103X25PX1
BDI部件号
1213831
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/8Q-NKZ63X103X25PX1/p/1213831
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359793567
重量 / Kilogram
0.65
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Outer Ring with 2 Retaining Rings | Increased Load Capacity | Special Tolerance | Nitrided Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 63MM Bore; 103MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
外径
4.055 英寸 | 103 毫米
孔径
2.48 英寸 | 63 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米