B-57 BEARING https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-NR1-OASSY-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobE1DOHhNREkwTVRNME5UazBOVFl6TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMFpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2Yzk0NjEzMTIxODg4MjM3Zjg3ODQwNjYwMGNiMmNkNWQzN2VhMGYyODNkOThmMjQyYWJmYjg0MDU1NzlhMGFi
23130548 非推力滚针轴承 

TIMKEN TIMKEN

B-57 BEARING

描述

TIMKEN B-57 BEARING

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 5/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 7/16" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

B-57 BEARING

BDI部件号
23130548

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B04334
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 5/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 7/16" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新