BA1418ZOH https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-BA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnNU1DOHhNRGd6TVRjd05UY3pOVEU1T0M5TlJsSkpTMDlZV0ZoWVdGaGZRa0ZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNkY2Y2ODIyNmVjNzZlYWNlZDUyMDAzMWEyNDkyZjIzYjU5OTU2YjdjMjg4YmE5NjczMzVhNjNjNjdmNzcyMDI
513439 非推力滚针轴承 

IKO IKO

BA1418ZOH

描述

IKO BA1418ZOH

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 7/8" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

BA1418ZOH

BDI部件号
513439

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557001529
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
BA1418ZOH
重量/磅
0.076
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 7/8" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
宽度
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新