对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

BA76ZOH https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-BA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnNU1DOHhNRGd6TVRjd05UY3pOVEU1T0M5TlJsSkpTMDlZV0ZoWVdGaGZRa0ZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNkY2Y2ODIyNmVjNzZlYWNlZDUyMDAzMWEyNDkyZjIzYjU5OTU2YjdjMjg4YmE5NjczMzVhNjNjNjdmNzcyMDI
513516 非推力滚针轴承 

IKO IKO

BA76ZOH

描述

IKO BA76ZOH

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 7/16" Bore; 5/8" Outside Diameter; 3/8" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

BA76ZOH

BDI部件号
513516

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557001062
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
BA76ZOH
重量/磅
0.011
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 7/16" Bore; 5/8" Outside Diameter; 3/8" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新