BAM1516 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-BAM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnelpTOHhNRGd6TVRjd05qQXpNREV4TUM5TlJsSkpTMDlZV0ZoWVdGaGZRa0ZOWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YTJmYzYyNTBjZTE1NzE2OWM0YjA0MGM0YmFhYzk1M2Q0ZTQ5OTVjMDAwNDVmNzM4MjhmMGE3YWRhZTNjZmRm
513559 非推力滚针轴承 

IKO IKO

BAM1516

描述

IKO BAM1516

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 15/16" Bore; 1-3/16" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

BAM1516

BDI部件号
513559

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557002625
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Yes
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Drawn Cup Bearing
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
BAM1516
重量/磅
0.078
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 15/16" Bore; 1-3/16" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.188 英寸 | 30.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新