BAM2816 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-BAM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnelpTOHhNRGd6TVRjd05qQXpNREV4TUM5TlJsSkpTMDlZV0ZoWVdGaGZRa0ZOWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YTJmYzYyNTBjZTE1NzE2OWM0YjA0MGM0YmFhYzk1M2Q0ZTQ5OTVjMDAwNDVmNzM4MjhmMGE3YWRhZTNjZmRm
513601 非推力滚针轴承 

IKO IKO

BAM2816

描述

IKO BAM2816

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

BAM2816

BDI部件号
513601

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557002977
重量 / Kilogram
0.103
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Yes
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Drawn Cup Bearing
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
BAM2816
重量/磅
0.227
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新