BHA1212ZOH https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-BHA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnek1DOHhNRGd6TVRjd05qUXlNek15Tmk5TlJsSkpTMDlZV0ZoWVdGaGZRa2hCWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyODIwNDU3MTYwZjEwYzQ1MjYyZWVmYmMyMjBlMTUyN2MyOTY4ZTM3NmM3YWJkMDBlZDJlNmI4ZjI4NWM5NjA3
1402836 非推力滚针轴承 

IKO IKO

BHA1212ZOH

描述

IKO BHA1212ZOH

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/4" Bore; 1-1/16" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

BHA1212ZOH

BDI部件号
1402836

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557003356
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Heavy Duty | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
BHA1212ZOH
重量/磅
0.058
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/4" Bore; 1-1/16" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.063 英寸 | 27 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新