BK 0306 TN https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-OASSY-TN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnMU9DOHhNREkwTVRNek1UUXlPVFF3Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMVJPWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZTM2ZDVlNzEyOGNjZTRhZjM1YTA0N2E5ZjZhNzIwYTI4Y2JiMjk1YTk0ZmQ2YjRmZGZiMGQ1MDYzYWE2NmIw
1299298 非推力滚针轴承 

SKF SKF

BK 0306 TN

描述

SKF BK 0306 TN

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3MM Bore; 6.5MM Outside Diameter; 6MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

BK 0306 TN

BDI部件号
1299298

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Yes
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Drawn Cup Bearing | Polyamide Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3MM Bore; 6.5MM Outside Diameter; 6MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable
宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
孔径
0.118 英寸 | 3 毫米
外径
0.256 英寸 | 6.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新