BK 1312 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-1RB-CE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmcyTkM4eE1EYzNNRGt5TkRRM01ETXdNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6RlNRbDlEUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFkNzMzZjM0YTI4OGRhODc1ZjlmNzA3YzEzMDM4ZjY4NjFkYTQxYjNiYzU2N2RlY2U5MGUzZGM4YWVhNmFlODM
1477785 非推力滚针轴承 

SKF SKF

BK 1312

描述

SKF BK 1312

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 13MM Bore; 19MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

BK 1312

BDI部件号
1477785

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Yes
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.02425
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 13MM Bore; 19MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable
孔径
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新