BK1010 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmc1TUM4eE1EYzJPRGc1TnpFM09UWTNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlgwUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJiMjVjMWVlZWRiNmRiYzkyN2MwZjIyZTBjMjAyN2JjMDZlNGM2MGFmY2VlN2FkYjhkOTc2NWQzMTQ5MjhjMTc
18312553 非推力滚针轴承 

INA INA

BK1010

描述

INA BK1010-B ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 10MM Bore; 14MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

BK1010

BDI部件号
18312553

详情

6.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥6.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 20

全球库存
BDI- IN 1,010

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054364116927
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Yes
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
BK1010
重量/磅
0.009
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 10MM Bore; 14MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable
外径
0.551 英寸 | 14 毫米
宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新