INA
INA
BK2538-ZW-A
INA INA
描述
INA BK2538A ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 25MM Bore; 32MM Outside Diameter; 38MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; Closed End; Relubricatable
制造商部件号
BK2538-ZW
BDI部件号
1172562
详情
11.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/BK2538-ZW-A/p/1172562
单价(不含税)
¥11.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802446074
重量 / Kilogram
0.067
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
No
封闭端
Yes
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
BK2538
重量/磅
0.141
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 25MM Bore; 32MM Outside Diameter; 38MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; Closed End; Relubricatable
宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米