BR202820 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhrWlM4eE1EZ3pOams0TXpBeU1UVTVPQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlFsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmZhMDUyNDljNGUyOTFhNjgyMDUyZTE0NDM2YTVjYTUzMjA4ZjI0M2U5YTAyOGYzMGVjOWQ4ZDA5OTU0N2UwNA
1402840 非推力滚针轴承 

IKO IKO

BR202820

描述

IKO BR202820

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

BR202820

BDI部件号
1402840

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 2

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557004025
重量 / Kilogram
0.138
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
BR202820
重量/磅
0.304
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新