BR283716 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhrWlM4eE1EZ3pOams0TXpBeU1UVTVPQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlFsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmZhMDUyNDljNGUyOTFhNjgyMDUyZTE0NDM2YTVjYTUzMjA4ZjI0M2U5YTAyOGYzMGVjOWQ4ZDA5OTU0N2UwNA
513733 非推力滚针轴承 

IKO IKO

BR283716

描述

IKO BR283716

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-3/4" Bore; 2-5/16" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

BR283716

BDI部件号
513733

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557004155
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
BR 283716
重量/磅
0.375
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-3/4" Bore; 2-5/16" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新