IKO
IKO
BR607632UU
IKO IKO
描述
IKO BR607632UU
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3-3/4" Bore; 4-3/4" Outside Diameter; 2" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
BR607632UU
BDI部件号
513760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/BR607632UU/p/513760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557004438
重量 / Kilogram
1.159
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
BR607632UU
重量/磅
2.56
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3-3/4" Bore; 4-3/4" Outside Diameter; 2" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米