DCL65 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-DLC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJoallpOHhNRE16T1RVeE1EUTFNakkxTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5RVRFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjY0MDZlOGJkMzVhZGRmNGI3N2JkMTEzZjQ1ZjJkMGI5OTQwNWZjNDA4ODY4ZWFhNjZjNGJmZDM5ZjI3N2RlYQ
1216676 非推力滚针轴承 

NTN NTN

DCL65

描述

NTN DCL65

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/8" Bore; 9/16" Outside Diameter; 5/16" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

DCL65

BDI部件号
1216676

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359468342
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Drawn Cup Bearing
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.00816
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/8" Bore; 9/16" Outside Diameter; 5/16" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.563 英寸 | 14.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新