KOYO
KOYO
DEP-26246-OH
KOYO KOYO
描述
KOYO DEP-26246-OH
Needle Bearing; 0.753" Bore; 1.189" Outside Diameter; 1.695" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Relubricatable
制造商部件号
DEP-26246-OH
BDI部件号
1086367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/DEP-26246-OH/p/1086367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790203282
重量 / Kilogram
0.099
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Not Available
封闭端
Not Available
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
0.218
详细描述
Needle Bearing; 0.753" Bore; 1.189" Outside Diameter; 1.695" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Relubricatable
孔径
0.753 英寸 | 19.126 毫米
外径
1.189 英寸 | 30.201 毫米
宽度
1.695 英寸 | 43.053 毫米