FCB-25 https://www.bdiexpress.com/medias/SROKOYCLUTCH-FREEWHEEL-FCB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJobE9TODVPVGt5TVRFMk16QTFPVFV3TDFOU1QwdFBXVU5NVlZSRFNGOUdVa1ZGVjBoRlJVeGZSa05DWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjNWM0ZjQ2MmMyNzNhZTRiYjY3MjM3MTMyMDMyYTg4ZTNlN2FiMGY1ZDJmMjljZjgxNDg1ODVjNWFhYTdkZTJh
1407506 非推力滚针轴承 

KOYO KOYO

FCB-25

描述

TOR FCB25 ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 25MM Bore; 32MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

FCB-25

BDI部件号
1407506

详情

132.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥132.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 4

全球库存

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790215926
重量 / Kilogram
0.048
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.106
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 25MM Bore; 32MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新