GPK38.1X47.6X25.2X5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNXXXXXX-1601-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnd05pOHhNRFU0TnpFM056TXlNRFEzT0M5SlRrUk9WRTVZV0ZoWVdGaGZNVFl3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcyYzlmOTZjYjg1MjEzYmQ5ZWU0Mjc5YWNiOGFkYjVkODllNzI5MTU5NzRkNjg2NmZiYjdiMWQ3MTBiY2NkZjA
1219444 非推力滚针轴承 

NTN NTN

GPK38.1X47.6X25.2X5

描述

NTN GPK38.1X47.6X25.2X5

Needle Bearing Roller Assembly; 38.1MM Bore; 47.6MM Outside Diameter; 25.2MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

GPK38.1X47.6X25.2X5

BDI部件号
1219444

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359067071
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Split Type
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 38.1MM Bore; 47.6MM Outside Diameter; 25.2MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
外径
1.874 英寸 | 47.6 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
宽度
0.992 英寸 | 25.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新