347341 非推力滚针轴承 

MCGILL MCGILL

GR 104

描述

MCGILL GR 104 ; 轴承配件/轴承外圈

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 6-1/2" Bore; 8" Outside Diameter; 3" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

MCGILL GR 104

BDI部件号
347341

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166063689
重量 / Kilogram
6.152
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Outer Ring | Full Complement | Heavy Duty | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
GR-104
制造商内部编号
5010400000
重量/磅
13.55
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 6-1/2" Bore; 8" Outside Diameter; 3" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
宽度
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新