GR-36 MI-28 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-21446513-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk1NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJoa09TOHhNRFUyTmpVMU16TTNNRFkxTkM5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNakUwTkRZMU1UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGExNTNmNzM0NjE2MzBlMjY4NjIxNWY4NTU1MjAyNDEzZTk1ZjVlOTJmNmYzZWMzZWY0OWMwYzFmMWJjZGNlOQ
21446513 非推力滚针轴承 

MCGILL MCGILL

GR-36 MI-28

描述

MCGILL GR-36 MI-28

Needle Bearing; 1-3/4" Bore; 3" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

GR-36 MI-28

BDI部件号
21446513

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.94
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner/Outer Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Plain Outer Ring | Full Complement | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
GR-36/MI-28
制造商内部编号
5003600085
重量/磅
2.08
详细描述
Needle Bearing; 1-3/4" Bore; 3" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新