GR 40 SS/MI 31 BULK https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-333611-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnNVlpOHhNRFUyTmpBeE5qWXpNRGd4TkM5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNek16TmpFeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTQwNDQxMWMwNjNhN2I3NWNmNDZhYTM4MWQzYzE4N2RmYTAyM2YxOTliNWYzMTBiMmFmOWFlMmUwMjFjOTFlYw
333611 非推力滚针轴承 

MCGILL MCGILL

GR 40 SS/MI 31 BULK

描述

MCGILL GR 40 SS/MI 31 BULK

Needle Bearing; 1-15/16" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

GR 40 SS/MI 31 BULK

BDI部件号
333611

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166062729
重量 / Kilogram
1.022
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner/Outer Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Plain Outer Ring | Full Complement | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
GR 40 SS/MI 31
制造商内部编号
5004030094
重量/磅
2.25
详细描述
Needle Bearing; 1-15/16" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新