MCGILL
MCGILL
GR 40 SS/MI 34
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL GR 40 SS/MI 34
Needle Bearing; 2-1/8" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
GR 40 SS/MI 34
BDI部件号
333612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/GR-40-SS-MI-34/p/333612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166100490
重量 / Kilogram
0.89
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner/Outer Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Plain Outer Ring | Full Complement | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
GR-40-SS/MI-34
制造商内部编号
5004030103
重量/磅
1.96
详细描述
Needle Bearing; 2-1/8" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米