GR 44 RSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-345479-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc5NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJoalpTOHhNRFUyTmpVek1qa3lNelF5TWk5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNelExTkRjNVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDVmNDAwNzdkNDAwMmIxY2Q5ZmRlNGI1YWIwOGQzMmE1NmIzMzhkOTU3NmE2YTZiOTI3MWZkYWJkZGMwNDg2Mw
345479 非推力滚针轴承 

MCGILL MCGILL

GR 44 RSS

描述

MCGILL GR 44 RSS

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-3/4" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

GR 44 RSS

BDI部件号
345479

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166062866
重量 / Kilogram
0.667
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Outer Ring | Full Complement | Heavy Duty | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
GR-44-RSS
制造商内部编号
5004450000
重量/磅
1.42
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-3/4" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新