MCGILL
MCGILL
GR 52 RSS/MI 42
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL GR 52 RSS/MI 42
Needle Bearing; 2-5/8" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
GR 52 RSS/MI 42
BDI部件号
333616
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/GR-52-RSS-MI-42/p/333616
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166128272
重量 / Kilogram
1.707
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner/Outer Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Plain Outer Ring | Full Complement | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
GR-52-RSS/MI-42
制造商内部编号
5005250127
重量/磅
3.76
详细描述
Needle Bearing; 2-5/8" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米