MCGILL
MCGILL
GR 96
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL GR 96
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 6" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 3" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
GR 96
BDI部件号
347346
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/GR-96/p/347346
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166063627
重量 / Kilogram
5.189
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Outer Ring | Full Complement | Heavy Duty | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
GR-96
制造商内部编号
5009600000
重量/磅
11.02
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 6" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 3" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
宽度
3 英寸 | 76.2 毫米