GTR 14017860 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-GTR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnM05TOHhNRGd6TnpBd01qYzBOemt6TkM5TlJsSkpTMDlZV0ZoWVdGaGZSMVJTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyN2I1ZjVjYzU4NTdmNTFhZjU3MzY2MjUwZjc3YmM3MDIxYjRjMjc1NWQyMGM1YzVlNGI2ZmVkNTM3MTJjNzE0
23284908 非推力滚针轴承 

IKO IKO

GTR 14017860

描述

IKO GTR 14017860

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 140MM Bore; 178MM Outside Diameter; 60MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

GTR 14017860

BDI部件号
23284908

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557031007
重量 / Kilogram
3.723
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Double Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Full Complement | Mallet Shaped Roller | With Stop Ring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
GTR14017860
重量/磅
8.223
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 140MM Bore; 178MM Outside Diameter; 60MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
7.008 英寸 | 178 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新