IKO
IKO
GTR 15018860
IKO IKO
描述
IKO GTR 15018860
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 150MM Bore; 188MM Outside Diameter; 60MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
GTR 15018860
BDI部件号
23284910
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/GTR-15018860/p/23284910
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557031014
重量 / Kilogram
3.962
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Double Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Full Complement | Mallet Shaped Roller | With Stop Ring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
8.744
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 150MM Bore; 188MM Outside Diameter; 60MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
7.402 英寸 | 188 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米