HF1216-L564 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-IS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNFpDOHhNREUwTVRrME56WXlOVFV3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5SlUxOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w4ZDU3NGY5OThlYmMxNDA3NWNlOWExZTM3OGJmYWQ5MjQ5OGNjYmZmNjVmYzIyNWVlNGJhODU4MjE5Y2YzZTcx
18313321 非推力滚针轴承 

INA INA

HF1216-L564

描述

INA HF1216-L564 ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 12MM Bore; 18MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

HF1216

BDI部件号
18313321

详情

13.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥13.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存
BDI- 波兰 2

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802369564
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Roller Clutches | With Steel Spring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.02557
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 12MM Bore; 18MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新