HJ-11614648 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-NR1-OASSY-HJ-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoak5pOHhNREkwTVRNME5qUTJPVGt4T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMGhLWHpKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MWJmMTMwMzJiMDI4Y2NhMjgxMmZjNzkwNTE1YTlhOGQ3MWIwZDJhYzk2ZGEyMzlmMGRlY2VlYTdmNThmOTNm
1357937 非推力滚针轴承 

TIMKEN TIMKEN

HJ-11614648

描述

TORRINGTON HJ11614648 ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 7-1/4" Bore; 9-1/8" Outside Diameter; 3" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

TORRINGTON HJ11614648

BDI部件号
1357937

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796018907
重量 / Kilogram
6.904
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
17.39
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 7-1/4" Bore; 9-1/8" Outside Diameter; 3" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
外径
9.125 英寸 | 231.775 毫米
宽度
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新