HJ-607632 IR-506032 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-NR1-PL2RB-HJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaU9DOHhNREkwTVRNME5qZ3pNRE0yTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCTU1sSkNYMGhLWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNDdjZWNkYzFlNjYzYTkyOWNjZjE5ZmNiZDBjNzAyNTgxMTM5YjZlOTM2ZWU0NTI3YjQyYWExM2VkOTY1Y2Q3
1357942 非推力滚针轴承 

TIMKEN TIMKEN

HJ-607632 IR-506032

描述

TIMKEN HJ-607632 IR-506032

Needle Bearing; 3-1/8" Bore; 4-3/4" Outside Diameter; 2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

HJ-607632 IR-506032

BDI部件号
1357942

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796195226
重量 / Kilogram
2.186
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
详细描述
Needle Bearing; 3-1/8" Bore; 4-3/4" Outside Diameter; 2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
孔径
3.125 英寸 | 79.375 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新