HJ-729640 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-NR1-OASSY-HJ-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoak5pOHhNREkwTVRNME5qUTJPVGt4T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMGhLWHpKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MWJmMTMwMzJiMDI4Y2NhMjgxMmZjNzkwNTE1YTlhOGQ3MWIwZDJhYzk2ZGEyMzlmMGRlY2VlYTdmNThmOTNm
1357948 非推力滚针轴承 

TIMKEN TIMKEN

HJ-729640

描述

TIMKEN HJ-729640

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 4-1/2" Bore; 6" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

HJ-729640

BDI部件号
1357948

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796018808
重量 / Kilogram
2.912
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
7.434
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 4-1/2" Bore; 6" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新