https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-NR1-OASSY-HJ-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoak5pOHhNREkwTVRNME5qUTJPVGt4T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMGhLWHpKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MWJmMTMwMzJiMDI4Y2NhMjgxMmZjNzkwNTE1YTlhOGQ3MWIwZDJhYzk2ZGEyMzlmMGRlY2VlYTdmNThmOTNm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-NR1-OASSY-HJ-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoak5pOHhNREkwTVRNME5qUTJPVGt4T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMGhLWHpKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MWJmMTMwMzJiMDI4Y2NhMjgxMmZjNzkwNTE1YTlhOGQ3MWIwZDJhYzk2ZGEyMzlmMGRlY2VlYTdmNThmOTNm
TIMKEN
TIMKEN
HJ-9211648
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HJ-9211648
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 5-3/4" Bore; 7-1/4" Outside Diameter; 3" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
HJ-9211648
BDI部件号
1357955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/HJ-9211648/p/1357955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796018853
重量 / Kilogram
4.536
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 5-3/4" Bore; 7-1/4" Outside Diameter; 3" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
外径
7.25 英寸 | 184.15 毫米