https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc0T1M4eE1EYzNNVEV4T1RFME5EazVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNRbDh5VTB4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNTQ5YTFlMmEzYmFkOGIwMTcwNDNmNTE5OTYwMjA3MTI5NWQ4ZDJjYzczOTNlZWM5MjFkYWNlMjM4MGYzODA1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc0T1M4eE1EYzNNVEV4T1RFME5EazVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNRbDh5VTB4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNTQ5YTFlMmEzYmFkOGIwMTcwNDNmNTE5OTYwMjA3MTI5NWQ4ZDJjYzczOTNlZWM5MjFkYWNlMjM4MGYzODA1
SKF
SKF
HK 0812.2RS
SKF SKF
描述
SKF HK 0812.2RS ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 8MM Bore; 12MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
HK 0812.2RS
BDI部件号
1415896
详情
23.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/HK-0812-2RS/p/1415896
单价(不含税)
¥23.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 8 |
| BDI- 匈牙利 | 8 |
| BDI- 罗马尼亚 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570551914
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.00728
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 8MM Bore; 12MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.472 英寸 | 12 毫米