HK0306-TV-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJoaE15OHhNRE0zTXpNNE16Y3hOamc1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYMFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ2NDk0YmM1MjkxMDUzZDUyYzA0NGRiYTgwMGE0YmRmNzYzNzU2MWY2MGE2M2UxMTIzNTVlNjA0ZmU0YTNmM2U
1411602 非推力滚针轴承 

INA INA

HK0306-TV-A

描述

INA HK0306-TV-A ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3MM Bore; 6.5MM Outside Diameter; 6MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

INA HK0306-TV-A

BDI部件号
1411602

详情

6.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥6.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 40

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802439861
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Plastic Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
HK0306TN
重量/磅
0.002
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3MM Bore; 6.5MM Outside Diameter; 6MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.118 英寸 | 3 毫米
宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.256 英寸 | 6.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新