https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2SL-HK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoa05TOHhNRE16T1RVeE1URTBNRE00TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpUVEY5SVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMDVmNWIxMmE0NjFhZjZmOGE3NWVhYzZjMmFiYTcyNGM5MTg5YTM1YjVjMzEyNTc4MDU0Nzg0ZWQ1MTMzMzlk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2SL-HK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoa05TOHhNRE16T1RVeE1URTBNRE00TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpUVEY5SVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMDVmNWIxMmE0NjFhZjZmOGE3NWVhYzZjMmFiYTcyNGM5MTg5YTM1YjVjMzEyNTc4MDU0Nzg0ZWQ1MTMzMzlk
NTN
NTN
HK1216LL/3AS
NTN NTN
描述
NTN HK1216LL/3AS ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 12MM Bore; 18MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
NTN HK1216LL/3AS
BDI部件号
1219912
详情
11.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/HK1216LL-3AS/p/1219912
单价(不含税)
¥11.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.017
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Outer Ring with 2 Retaining Rings | Drawn Cup Bearing | Steel Cage | Shell Alvania 3 Grease
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.04
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 12MM Bore; 18MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.709 英寸 | 18 毫米