HK1616.2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2SL-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobE55OHhNRFF4T0RZNE5ETTJNamM0TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpUVEY5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmIyZWMwM2ZlMmFiZDM1ODdiYzE3ZWQyNjBiOGExYjE5M2Y2MTIzYThkZTQxZGE3ZWYwMjFlNjA5ZDMyNTlkYg
1407539 非推力滚针轴承 

KOYO KOYO

HK1616.2RS

描述

KOYO HK1616.2RS

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 16MM Bore; 22MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

HK1616.2RS

BDI部件号
1407539

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790186400
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
HK1616.2RS
重量/磅
0.033
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 16MM Bore; 22MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新