HK2518B.RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-20340712-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJobVl5OHhNREEyTnpFNE5EUTRORE00TWk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNakF6TkRBM01USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODAzNGZjOTliYzNlMjNlMzcxYzg4OThlZWE4ZGY2YzNjMjZiMmRmOTJlNTkwOTBiNDU1NjY1ZjgzNzMzZjMwYQ
20340714 非推力滚针轴承 

KOYO KOYO

HK2518B.RS

描述

KOYO HK2518B.RS

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 26MM Bore; 32MM Outside Diameter; 18MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

HK2518B.RS

BDI部件号
20340714

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790285790
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04334
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
1 Seal
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage Material; High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 24.6 KN Static Load Rating; 15.6 KN Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.067
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 26MM Bore; 32MM Outside Diameter; 18MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
1.024 英寸 | 26 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新