HK3024-2RS-L271 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2SL-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobE55OHhNRFF4T0RZNE5ETTJNamM0TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpUVEY5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmIyZWMwM2ZlMmFiZDM1ODdiYzE3ZWQyNjBiOGExYjE5M2Y2MTIzYThkZTQxZGE3ZWYwMjFlNjA5ZDMyNTlkYg
1173964 非推力滚针轴承 

INA INA

HK3024-2RS-L271

描述

INA HK3024-2RS-L271 ; 机械传动件/支撑座

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 37MM Outside Diameter; 24MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

INA HK3024-2RS-L271

BDI部件号
1173964

详情

31.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥31.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存
BDI- 波兰 7
BDI- 美国 27

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643184298
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
HK30242RS
重量/磅
0.097
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 37MM Outside Diameter; 24MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.457 英寸 | 37 毫米
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新