HKS33X38X8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-HKS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobU1DOHhNRE16T1RVd056a3lPVEV4T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5SVMxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTI4ODcyNmQ3NzFmZTYwMmQ4ZTMwMGFjYzFiYTcxM2QxZmU0YzNmZDIwZDIzNzU0OWI0YmQ5Y2FhOWM5YmZmNA
1220086 非推力滚针轴承 

NTN NTN

HKS33X38X8

描述

NTN HKS33X38X8

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 33MM Bore; 38MM Outside Diameter; 8MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

HKS33X38X8

BDI部件号
1220086

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359474527
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 33MM Bore; 38MM Outside Diameter; 8MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
孔径
1.299 英寸 | 33 毫米
外径
1.496 英寸 | 38 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新