HMK3031LL https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2SL-HMK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnd055OHhNRE16T1RVeE16UXdNVE0zTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpUVEY5SVRVdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTA1OGYwM2MzOGZjMjEwMDBjZWMxYzRiN2Y5MDU4ZGY5ZDMyYmU0NDc0NDc1ZTllNTY3MzBhMGJjOTQ4M2RkYQ
1220339 非推力滚针轴承 

NTN NTN

HMK3031LL

描述

NTN HMK3031LL

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 40MM Outside Diameter; 31MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

HMK3031LL

BDI部件号
1220339

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359074444
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.172
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 40MM Outside Diameter; 31MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新