IKO
IKO
IKO TAF11013040
IKO IKO
描述
IKO TAF11013040 ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 110MM Bore; 130MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
TAF11013040
BDI部件号
516608
详情
293.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/IKO-TAF11013040/p/516608
单价(不含税)
¥293.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557056826
重量 / Kilogram
0.879
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Light Duty | Oil Hole and Lube Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
TAF11013040
重量/磅
1.94
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 110MM Bore; 130MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米