IKO
IKO
IKO TAFI 355020
IKO IKO
描述
IKO TAFI 355020 ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing; 35MM Bore; 50MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable
制造商部件号
TAFI-355020
BDI部件号
17219487
详情
24.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/IKO-TAFI-355020/p/17219487
单价(不含税)
¥24.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557063428
重量 / Kilogram
0.129
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
Not Available
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 54100N Static Load Rating; 29400N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
0.284
详细描述
Needle Bearing; 35MM Bore; 50MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米