https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmhqTkM4eE1EZzJNRFU0T1RFMU5ETXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjdkZTgwMmZkMTkwMDI2Yjg2ZTYwZDJhZmY2ZjJlZDRmNTI4NDNjOTQ4ZDE4ZDQ4NDU1Mzk4ZTc2YjMxMDZjYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmhqTkM4eE1EZzJNRFU0T1RFMU5ETXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjdkZTgwMmZkMTkwMDI2Yjg2ZTYwZDJhZmY2ZjJlZDRmNTI4NDNjOTQ4ZDE4ZDQ4NDU1Mzk4ZTc2YjMxMDZjYg
INA
INA
INA HK1015B
INA INA
描述
INA HK1015-B ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 10MM Bore; 14MM Outside Diameter; 15MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
HK1015-B
BDI部件号
18312612
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-HK1015B/p/18312612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802437096
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.013
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 10MM Bore; 14MM Outside Diameter; 15MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.551 英寸 | 14 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米

