INA HK3038 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR2-OASSY-2RB-OH-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhpTUM4eE1EYzJOems0TkRVNU1EZzNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXlYMDlCVTFOWlh6SlNRbDlQU0Y5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmIwMTE4ZTY5OTg0YzczZmM2MDhiNDVlMTUxNTgwOTk0ZDBlNTJmZjdhNjg3ZTA0ZWFmYjIwMmRkOGZkODQxZg
15068924 非推力滚针轴承 

FAG FAG

INA HK3038

描述

FAG INA HK3038

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 37MM Outside Diameter; 38MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

HK3038

BDI部件号
15068924

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 1

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 37MM Outside Diameter; 38MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
1.496 英寸 | 38 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新