INA
INA
INA IR 150X165X40 EGS
INA INA
描述
INA IR 150X165X40 EGS ; 轴承配件/轴承内圈
Needle Bearing Inner Ring; 150MM Bore; 165MM Outside Diameter; 40MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
IR150X165X40-EGS
BDI部件号
1181042
详情
238.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-IR-150X165X40-EGS/p/1181042
单价(不含税)
¥238.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054362408239
重量 / Kilogram
1.122
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
2.47359
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 150MM Bore; 165MM Outside Diameter; 40MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米