INA
INA
INA IR20X28X20-XL
INA INA
描述
INA IR20X28X20-XL ; 轴承配件/轴承内圈
Needle Bearing Inner Ring; 20MM Bore; 28MM Outside Diameter; 20MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
IR20X28X20-XL
BDI部件号
18312904
详情
42.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-IR20X28X20-XL/p/18312904
单价(不含税)
¥42.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802711677
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
IR20X28X20
重量/磅
0.1
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 20MM Bore; 28MM Outside Diameter; 20MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米