INA
INA
INA IR55*63*45
INA INA
描述
INA IR55*63*45 ; 轴承配件/轴承内圈
Needle Bearing Inner Ring; 55MM Bore; 63MM Outside Diameter; 45MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
IR55X63X45
BDI部件号
1174123
详情
76.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-IR55-63-45/p/1174123
单价(不含税)
¥76.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802044553
重量 / Kilogram
0.255
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
IR55X63X45
重量/磅
0.564
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 55MM Bore; 63MM Outside Diameter; 45MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
2.48 英寸 | 63 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米