INA K45*59*32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-NR1-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneVppOHhNRFV4Tnpnek1EQTNORE01T0M5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZUbEl4WDBGVFUxbGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZTJkZGU2ZDQ2NDI0OTVhNmQ1NzJiYzY2NTQyYzJkNzI1NTg5YWI3MTczYTJkMjc0NDkwYjdlOGM4Mzc0ZTI3
1181172 非推力滚针轴承 

INA INA

INA K45*59*32

描述

INA K45*59*32 ; 轴承配件/推力圆柱保持架

Needle Bearing Roller Assembly; 45MM Bore; 59MM Outside Diameter; 32MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

K45X59X32

BDI部件号
1181172

详情

43.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥43.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802698435
重量 / Kilogram
0.148
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.32573
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 45MM Bore; 59MM Outside Diameter; 32MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
2.323 英寸 | 59 毫米
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新