https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-NA49-RSR-XL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJobE55OHhNRFU1T0RNMk9Ea3pOVGsyTmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZUa0UwT1Y5U1UxSmZXRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRiYmYyMGZkNjM2ZWVmNDU4NTlkMzYyZDNhZGU3NDhlOTFiYzhhYWMyM2IzMmMxODFjMmNmMTRmY2MyYmUxMjk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-NA49-RSR-XL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJobE55OHhNRFU1T0RNMk9Ea3pOVGsyTmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZUa0UwT1Y5U1UxSmZXRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRiYmYyMGZkNjM2ZWVmNDU4NTlkMzYyZDNhZGU3NDhlOTFiYzhhYWMyM2IzMmMxODFjMmNmMTRmY2MyYmUxMjk
INA
INA
INA NA4906-RSR-XL
INA INA
描述
INA NA4906-RSR-XL ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 18MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
NA4906-RSR
BDI部件号
1175456
详情
70.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-NA4906-RSR-XL/p/1175456
单价(不含税)
¥70.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802701647
重量 / Kilogram
0.112
Product Group - BDI
B04270
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
1 Seal
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision Bearing | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
NA4906RS
重量/磅
0.229
详细描述
Needle Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 18MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米