INA NA4907-RSR-XL#E https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-NA49-RSR-XL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJobE55OHhNRFU1T0RNMk9Ea3pOVGsyTmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZUa0UwT1Y5U1UxSmZXRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRiYmYyMGZkNjM2ZWVmNDU4NTlkMzYyZDNhZGU3NDhlOTFiYzhhYWMyM2IzMmMxODFjMmNmMTRmY2MyYmUxMjk
1175458 非推力滚针轴承 

INA INA

INA NA4907-RSR-XL#E

描述

INA NA4907-RSR-XL#E ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 21MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

NA4907-RSR

BDI部件号
1175458

详情

81.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥81.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 481

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802701654
重量 / Kilogram
0.177
Product Group - BDI
B04270
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
1 Seal
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision Bearing | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
NA4907RS
重量/磅
0.386
详细描述
Needle Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 21MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新